Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEICA L4P1 Nivelă laser cu linie și puncte cu autonivelare pendulă, orizontală și verticală | CD2LDG 48WL15

LEICA L4P1 Pendul Autonivelant Linie și nivel laser cu puncte, orizontală și verticală

În stoc
Articol: CD2LDG Model: L4P1Crucea Ref: 48WL15

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,311.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel laser cu linie și punct
Acuratete+/- 1/32 "@ 16 ft.
Gama de nivelare automată+/-3 grade
Oprire automatăDa
Înălţime6.375 "
Indoor / OutdoorExterior, Interior
IP Rating-ul54
Clasa laser2
Culoare laserRoșu
Lungime4 59 / 64 "
Tipul de nivelarePendul Autonivelant
Număr de grinzi5
Număr de flacoane de nivel3
Număr de linii4
Număr de flacoane cu plumb1
Unghi presetat180 grade
ProiectareOrizontală și verticală
Raza cu detector260 ft.
Raza de acțiune fără detector50 ft.
Dimensiune de filet1/4-20, 5/8-11
Număr total de flacoane4
Indicatori vizuali / sonoriDa
Lăţime4 59 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6158

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEICA L4P1 Pendul Autonivelant Linie și nivel laser cu puncte, orizontală și verticală
€1,311.88 /unitate