Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 40-6232 Nivel laser cu linii încrucișate Hz/vert Verde | AE6JPF 5TCW8

JOHNSON 40-6232 Nivel laser linie încrucișată Hz/verde verde

În stoc
Articol: AE6JPF Model: 40-6232Crucea Ref: 5TCW8
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
€2,158.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLaser de linie încrucișată
Acuratete+/- 1/16 "@ 10 ft.
Oprire automatăNu
Dimensiuni4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Înălţime1.375 "
Clasa laserIIIa
Lungime4"
Tipul de nivelareNivelare manuală
Max. producție5mW
Moduri2
Număr de grinzi2
Număr de flacoane de nivel0
Număr de linii0
Număr de flacoane cu plumb0
Temperatura de operare.14 la 122 grade F
Sursa de putere110 VAC
Raza de acțiune fără detector150 ft.
Dimensiune de filet1 / 4-20
Număr total de flacoane0
TipOrizontal vertical
Indicatori vizuali / sonoriFascicul vizual pe indicator
Lungime de undă635nm
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9013800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea fasciculului (verde)
    • Plumb Down (Nu)
    • Plumb Up (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcurateteÎnălţimeIP Rating-ulLungimeSursa de putereDimensiune de filetIndicatori vizuali / sonoriPreț
JOHNSON 40-6230 Nivel laser cu linii încrucișate Hz/vert Roșu | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "la 10 Ft1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€1,404.40
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Roșu 150 de picioare | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) Baterii AA1/4-20, 5/8-11Da€508.70
JOHNSON 40-6611 Laser cu linii încrucișate cu autonivelare, 2 fascicule, roșu | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "la 30 ft.3"IP503"Baterii AA 21 / 4-20Nu€491.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 40-6232 Nivel laser linie încrucișată Hz/verde verde
€2,158.24 /unitate