JOHNSON Lasere cu linii încrucișate


Filtru
dimensiuni: 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H , Interior exterior: Interior , Culoare laser: Roșu , Temp. de operare: 14 la 122 grade F , proiecție: Orizontală și verticală , Tip: Orizontal vertical
StilModelLăţimeAcurateteÎnălţimeIP Rating-ulLungimeSursa de putereDimensiune de filetIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
A
40-6650
2"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) Baterii AA1/4-20, 5/8-11Da€474.93
B
40-6611
3"+/- 3/16 "la 30 ft.3"IP503"Baterii AA 21 / 4-20Nu€459.00
RFQ
C
40-6230
3 / 4 "+/- 1/16 "la 10 Ft1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€1,311.17
D
40-6232
3 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€2,158.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?