LEONARD VALVE Supapă de amestecare, bronz


Filtru
Material corp: Bronz , Conformitate: Fara plumb , Pentru utilizare cu Grainger Număr articol: 29JA13 , Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model: 42772 , Max. Presiune: 125 psi , Lungime totală: 5"
StilModelLățimea totalăRata de curgereDimensiunea intrăriiTemp. GamăTipul de intrareArticolDimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
A
LV-982-LF-RF
6"43 g / min1"90 de grade până la 140 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€2,009.99
B
XL-82-LF-RF
6"39 g / min1"90 de grade până la 140 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€4,790.15
C
XL-32-LF-RF
6"22 g / min3 / 4 "90 de grade până la 140 de grade FNPTSupapă de amestecare3 / 4 "NPT€3,538.61
D
TM-26-LF-RF
7"GPN 153 / 4 "60 de grade până la 200 de grade FSudoareLama de înlocuire3 / 4 "Sudoare€1,811.19
E
LV-984-LF-RF
8"97 g / min1.25 "90 de grade până la 135 de grade FNPTSupapă de amestecare1.5 "NPT€3,015.61
F
XL-150-LF-RF
8"86 g / min1.25 "90 de grade până la 135 de grade FNPTSupapă de amestecare1.5 "NPT€5,086.64
F
LV-983-LF-RF
8"79 g / min1.25 "90 de grade până la 135 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€2,479.97
G
XL-200-SW-LF
9.375 "135 g / min2"90 de grade până la 135 de grade FSudoareSupapă de amestecare2"Sudoare€6,199.85
H
LV-985-SW-LF-RF
9.375 "139 g / min2"90 de grade până la 135 de grade FSudoareSupapă de amestecare2"Sudoare€4,223.92
I
TM-420B-LF-DT-RF
10 "30 g / min3 / 4 "60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1"NPT€4,188.38
J
TM-820B-LF-DT-RF
10 "58 g / min1"60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€6,033.11
K
TM-2020B-LF-DT-RF
10 "145 g / min2"60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare2"NPT€9,871.13
L
TM-1520B-LF-DT-RF
10 "95 g / min1.25 "60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1.5 "NPT€6,998.58
J
TM-520B-LF-DT-RF
10 "45 g / min3 / 4 "60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1"NPT€4,983.14
J
TM-920B-LF-DT-RF
10 "63 g / min1.25 "60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€5,790.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?