LEONARD VALVE TM-520B-LF-DT-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 45 Gpm | AF8XUN 29JA80

LEONARD VALVE TM-520B-LF-DT-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 45 Gpm

În stoc
Articol: AF8XUN Model: TM-520B-LF-DT-RFCrucea Ref: 29JA80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,983.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpBronz
ConformitateFara plumb
Rata de curgere45 g / min
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 200 de grade F
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Inălțime totală23 "
Lățimea totală10 "
Temp. Gamă60 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăRata de curgereDimensiunea intrăriiTemp. GamăTipul de intrareArticolDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
LEONARD VALVE LV-984-LF-RF Supapă de amestecare, bronz fără plumb, dimensiune admisie de 1-1/4 inchi, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 g / min1.25 "90 de grade până la 135 de grade FNPTSupapă de amestecare1.5 "NPT€3,015.61
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"GPN 153 / 4 "60 de grade până la 200 de grade FSudoareLama de înlocuire3 / 4 "Sudoare€1,811.19
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 g / min3 / 4 "60 de grade până la 200 de grade FNPTSupapă de amestecare1"NPT€4,188.38
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 g / min3 / 4 "90 de grade până la 140 de grade FNPTSupapă de amestecare3 / 4 "NPT€3,538.61
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 g / min1"90 de grade până la 140 de grade FNPTSupapă de amestecare1.25 "NPT€4,790.15
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 g / min1.25 "90 de grade până la 135 de grade FNPTSupapă de amestecare1.5 "NPT€5,086.63
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 g / min2"90 de grade până la 135 de grade FSudoareSupapă de amestecare2"Sudoare€6,199.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE TM-520B-LF-DT-RF Supapă de amestecare Bronz fără plumb 45 Gpm
€4,983.14 /unitate