Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 71LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch | AE6XBU 5VR15

ALBION 71LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch

În stoc
Articol: AE6XBU Model: 71LF0680GCrucea Ref: 5VR15
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
€95.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Distanțarea găurilorSlotat pentru 2 5/8 x 3 5/8 sau 3 x 3 In.
Spațiul interior al găurilor2-5/8" x 3-5/8"
Tip blocarePedala de picior
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare7-1 / 2 In.
Tip montarePlaca de sus
Inălțime totală8.25 "
Dimensiune totală4 x 4 1/2 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțime retractată6-3/4 "
TipPedala de picior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8487900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grosimea plăcii de montare (in.) (1/4)
    • Utilizați cu dimensiunea rotorului (inch) (6)

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț
ALBION 11LF0480 Blocare de podea pentru rotile de 4 inch | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6"3 / 8 "€33.46
ALBION 11LF0580 Blocare de podea pentru rotă de 5 inch | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6.875 "1 / 8 "€33.46
ALBION 11LF0880 Blocare de podea pentru rotă de 8 inch | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă9.875 "1 / 8 "€33.46
ALBION 16LF0480G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 4 inchi | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus6.375 "3 / 16 "€95.44
ALBION 16LF0580G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 5 inch | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus7.25 "5 / 16 "€105.05
ALBION 16LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8"5 / 16 "€98.29
ALBION 16LF0880G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 8 inch | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Placa de sus--€94.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 71LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch
€95.95 /unitate