Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 11LF0880 Blocare de podea pentru rotă de 8 inch | AA7ZFQ 16V374

ALBION 11LF0880 Blocare de podea pentru roată de 8 inch

În stoc
Articol: AA7ZFQ Model: 11LF0880Crucea Ref: 16V374
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
€33.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Distanțarea găurilorSlotat pentru 2-5 / 8 x 3-5 / 8 sau 3 x 3 In.
Spațiul interior al găurilor2-5/8" x 3-5/8"
Rating de încărcare350 lb.
Tip blocarePedala de picior
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare9-1 / 2 In.
Tip montarePlacă
Inălțime totală9.875 "
Dimensiune totală4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Înălțime retractată8-3 / 4 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grosimea plăcii de montare (in.) (1/4)
    • Utilizați cu dimensiunea rotorului (inch) (8)

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț
ALBION 11LF0480 Blocare de podea pentru rotile de 4 inch | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6"3 / 8 "€33.46
ALBION 11LF0580 Blocare de podea pentru rotă de 5 inch | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placă6.875 "1 / 8 "€33.46
ALBION 16LF0480G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 4 inchi | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus6.375 "3 / 16 "€95.44
ALBION 16LF0580G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 5 inch | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus7.25 "5 / 16 "€105.05
ALBION 16LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8"5 / 16 "€98.29
ALBION 16LF0880G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 8 inch | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Placa de sus--€94.15
ALBION 71LF0680G Blocare de podea Utilizare cu rotă de 6 inch | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Placa de sus8.25 "1 / 4 "€95.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 11LF0880 Blocare de podea pentru roată de 8 inch
€33.46 /unitate