Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE RF-SM-DC Ionizare alarmă de fum (3) Aa | AE4THK 5MPL2

KIDDE Ionizare alarmă de fum RF-SM-DC (3) Aa

În stoc
Articol: AE4THK Model: RF-SM-DCCross Ref: 5MPL2 / 5MPL1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€118.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de fum
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăNu
Metoda de detectareIonizare
Diametru5.75 "
Citire digitalăNu
Înălţime1.25 "
Capacitate de interconectarePână la 24 unități
Știft de blocareDa
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere(3) AA
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9027106000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Buton Hush (Da)
    • Buton de testare (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametruCitire digitalăÎnălţimeSursa de puterePreț
KIDDE i12040 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nu1.5 "120 VCA, 9V€40.51
KIDDE i12060 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nu1.75 "120 VCA, 9V€39.70
KIDDE i12080 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Da1.5 "120 VCA, 9V€53.82
KIDDE i9010 Alarma de fum Ionizare 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nu1.5 "Litiu 3V€72.83
KIDDE P3010B Alarma de fum Led fotoelectric roșu | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€93.70
KIDDE i9040 Alarma de fum Ionizare 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nu1.5 "9V€23.41
KIDDE 21007581 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nu1.625 "120 VCA, 9V€39.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE Ionizare alarmă de fum RF-SM-DC (3) Aa
€118.40 /unitate