Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE i9040 Alarma de fum Ionizare 9v | AD2NZX 3TCT1

KIDDE i9040 Alarma de fum Ionizare 9v

În stoc
Articol: AD2NZX Model: i9040Crucea Ref: 3TCT1
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
€23.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de fum
Alertă sonoră85dB @ 10 ft
Baterie de rezervăNu
Metoda de detectareIonizare
Diametru4"
Citire digitalăNu
Înălţime1.5 "
Capacitate de interconectareNu
Știft de blocareNu
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere9V
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9022294000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Buton Hush (Nu)
    • Buton de testare (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametruCitire digitalăÎnălţimeSursa de puterePreț
KIDDE i12040 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nu1.5 "120 VCA, 9V€40.51
KIDDE i12060 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nu1.75 "120 VCA, 9V€39.70
KIDDE i12080 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Da1.5 "120 VCA, 9V€53.82
KIDDE i9010 Alarma de fum Ionizare 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nu1.5 "Litiu 3V€72.83
KIDDE P3010B Alarma de fum Led fotoelectric roșu | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€93.70
KIDDE 21007581 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nu1.625 "120 VCA, 9V€39.83
KIDDE 21007582 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AE4THG 5MPK9 210075825"Nu1.625 "120 VCA, 9V€42.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE i9040 Alarma de fum Ionizare 9v
€23.41 /unitate