Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE P3010L Alarma de fum LED fotoelectric roșu | AG9HCY 20JK08

KIDDE P3010L LED fotoelectric roșu de alarmă de fum

În stoc
Element: AG9HCY Model: P3010LCrucea Ref: 20JK08
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
€83.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de fum
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăDa
Metoda de detectareFotoelectric
Diametru5"
Citire digitalăNu
Înălţime1.5 "
Capacitate de interconectareNu
Știft de blocareDa
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putereIon de litiu sigilat
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Da
    • Buton de testare: Da

Variante de produs

ProdusModelDiametruCitire digitalăÎnălţimeSursa de puterePreț
KIDDE i12040 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nu1.5 "120 VCA, 9V€40.51
KIDDE i12060 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nu1.75 "120 VCA, 9V€39.70
KIDDE i12080 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Da1.5 "120 VCA, 9V€53.82
KIDDE i9010 Alarma de fum Ionizare 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nu1.5 "Litiu 3V€72.83
KIDDE P3010B Alarma de fum Led fotoelectric roșu | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nu1.5 "Ion de litiu sigilat€93.70
KIDDE i9040 Alarma de fum Ionizare 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nu1.5 "9V€23.41
KIDDE 21007581 Alarma de fum Ionizare 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nu1.625 "120 VCA, 9V€39.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE P3010L LED fotoelectric roșu de alarmă de fum
€83.44 /unitate