VALLEY CRAFT Cufă de depozitare Pro Vault


Filtru
Capacitate: 23.5 ft. , Lungime: 30 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Material: Oţel , latime: 48 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
F89333
33.5 "€1,617.00
RFQ
B
F89328
33.125 "€1,751.90
RFQ
A
F89327
33.125 "€1,617.00
RFQ
B
F89326
33.125 "€1,751.90
RFQ

Cufă de depozitare Pro Vault

Cuferele Valley Craft Pro Vault oferă un spațiu mare de depozitare pentru unelte de mână și electrice. Aceste cufere sunt extrem de versatile și pot susține încărcături de până la 1000 lb. Construcția rezistentă din oțel de calibrul 16 cu finisaj acoperit cu putere asigură durabilitate. Acestea dispun de balamale de pian de lungime completă, cu elemente de sprijin pentru ușă și cusături complet sudate pentru a preveni spargerile. Buzunarele furcii facilitează transportul lor într-un camion sau remorcă. Ele permit, de asemenea, instalarea roților opționale, pentru îmbunătățirea manevrabilității.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?