VESTIL Cărucioare hidraulice pneumatice din seria AIR


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Lățimea roții: 1 1 / 2 " , Material pentru rotile frontale: Poly pe Poly , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Pneumatic , Sursa de putere: Pneumatic , Interval de presiune: 80 la 100 psi , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Scala inclusă: Nu , Viteza cu sarcina per pompa: 7 / 16 " , Viteză fără sarcină per pompă: 3 / 4 " , Material pentru masă: 1 / 8 "
StilModelMaterialCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiMaterial platformăLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
AIR-1000-LD
Otel carbon1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Otel carbon31 1 / 2 "€3,121.90
B
AIR-1500-D
Otel carbon1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Otel carbon24 "€3,509.88
C
AIR-1750
Otel carbon1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Otel carbon20 "€2,487.82
D
AIR-2000
Otel carbon2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Otel carbon24 "€2,687.02
E
AIR-800-D
Otel carbon800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Otel carbon20 "€2,397.66
F
AIR-1000
Otel carbon1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Otel carbon19 11 / 16 "€2,006.19
G
AIR-1000-LD-PSS
Oţel inoxidabil1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Oţel inoxidabil31 1 / 2 "€6,145.13
H
AIR-1000-PSS
Oţel inoxidabil1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Oţel inoxidabil19 11 / 16 "€4,500.94
I
AIR-1500-D-PSS
Oţel inoxidabil1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Oţel inoxidabil24 "€8,811.47
J
AIR-1750-PSS
Oţel inoxidabil1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Oţel inoxidabil20 "€5,027.46
K
AIR-2000-PSS
Oţel inoxidabil2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Oţel inoxidabil24 "€6,735.82
L
AIR-800-D-PSS
Oţel inoxidabil800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Oţel inoxidabil20 "€5,313.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?