Cărucior VESTIL AIR-2000 Air Steel, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 47.25 inch Dimensiune | AG7LRB

VESTIL Cărucior din oțel AIR-2000 Air, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 47.25 inch

În stoc
Articol: AG7LRB Model: AIR-2000

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,687.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Gama PSI reglabilă80 la 100 psi
Dimensiunea intrării aerului3 / 8 "
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.6"
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriAlbastru
Materiale cadruOtel carbon
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime40 "
Lungime54 "
Înălțime coborâtă15 "
MaterialOtel carbon
Max. Înălţime39.5 "
Max. Distanța de călătorie24.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime15 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Mod de operarePneumatic
Tipul operațieiPneumatic
Lungimea platformei47 1 / 4 "
Material platformăOtel carbon
Lățimea peronului24 "
Sursa de puterePneumatic
Domeniul de presiune80 la 100 psi
Înălțimea ridicată39 1 / 2 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Material de masă1 / 8 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiMaterial platformăLățimea peronuluiPreț
Cărucior hidraulic din oțel VESTIL AIR-1000, capacitate de 1000 lb, înălțime ridicată de 35-7/16 inchi | AG7LQT AIR-1000Otel carbon1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Otel carbon19 11 / 16 "€2,006.19
VESTIL AIR-1000-LD Cărucior din oțel cu aer, 1000 lb. Capacitate, 31.5 inch x 63 inch Dimensiune | AG7LQU AIR-1000-LDOtel carbon1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Otel carbon31 1 / 2 "€2,580.08
RFQ
VESTIL AIR-1000-LD-PSS Cărucior din oțel inoxidabil cu aer, 1000 lb. Capacitate, 31.5 inch x 63 inch Dimensiune | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSOţel inoxidabil1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Oţel inoxidabil31 1 / 2 "€5,078.62
RFQ
VESTIL AIR-1000-PSS Cărucior din oțel inoxidabil cu aer, 1000 lb. Capacitate, 19.6875 inch x 32.25 inch Dimensiune | AG7LQW AIR-1000-PSSOţel inoxidabil1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Oţel inoxidabil19 11 / 16 "€4,500.95
VESTIL AIR-1500-D Cărucior din oțel cu aer, 1500 lb. Capacitate, 24 inch x 47.25 inch Dimensiune | AG7LQX AIR-1500-DOtel carbon1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Otel carbon24 "€3,509.88
VESTIL AIR-1500-D-PSS Cărucior de aer din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, 24 inch x 47.25 inch Dimensiune | AG7LQY AIR-1500-D-PSSOţel inoxidabil1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Oţel inoxidabil24 "€8,811.47
VESTIL AIR-1750 Cărucior din oțel cu aer, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7LQZ AIR-1750Otel carbon1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Otel carbon20 "€2,487.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior din oțel AIR-2000 Air, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 47.25 inch
€2,687.01 /unitate