Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2025-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/2-13 | AD3HHM 3ZHD8

KEN FORGING K2025-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/2-13

În stoc
Element: AD3HHM Model: K2025-3-ZNRef încrucișat: 3ZHD8
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
€32.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală5.31 "până la 5.69"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3"
Umăr Dia.0.88 - 0.94 "
Lungimea umărului0.19 "până la 0.25"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2025-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/2-13
€32.33 /unitate