Întrerupătorul de limită Square D 9007C68T10 este proiectat pentru controlul și monitorizarea precisă a mișcării mecanice în aplicații industriale. Este utilizat în sistemele de transport, robotică, mașini de ambalare și echipamente de manipulare a materialelor. Acest comutator îmbunătățește eficiența operațională prin furnizarea de feedback precis al poziției pentru procese ușoare și protejarea utilajelor de eventuale daune sau accidente.
Caracteristici:
- Are un stil de corp în miniatură pentru a indica faptul că este compact și de dimensiuni mici și are terminale cu șuruburi, asigurând o conexiune electrică sigură.
- Acest comutator are o formă de contacte 2NC (normal închis) / 2NO (normal deschis), oferind opțiuni versatile pentru controlul și monitorizarea circuitelor electrice.
- Este echipat cu un cap rotativ pentru a permite mișcarea de rotație în funcțiune.
- Are o construcție din zinc pentru a spori durabilitatea și rezistența la coroziune și are o gamă totală de călătorie de 90 de grade.
- Acest comutator oferă mișcare în sens invers acelor de ceasornic (CCW) / în sensul acelor de ceasornic (CW) / neutru pentru control flexibil în diferite scenarii.
- Oferă un tip de corp cu plug-in, permițând o instalare convenabilă și ușoară.
Accesorii compatibile:
- SQUARE D 9007CT62 Baza comutatorului: Este folosit pentru a oferi o platformă de montare stabilă pentru întrerupătoarele de limită și este potrivit pentru utilizarea cu actuatorul 9007C68T10 al mărcii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează actuatorul lateral într-un întrerupător de limită?
A. Servomotorul lateral este declanșat atunci când un obiect mecanic intră în contact. Rotirea acestuia angajează mecanismul intern al comutatorului, provocând schimbări de contact în funcție de mișcarea obiectului.
Î. Este acest întrerupător de limită afectat de vibrații sau șocuri din mediu?
A. Designul rezistent al comutatorului îl ajută să reziste la vibrații și șocuri într-o anumită măsură. Cu toate acestea, este recomandabil să evaluați condițiile specifice ale mediului dumneavoastră pentru a asigura performanțe optime.
Î. Care este orientarea de montare a acestui comutator?
A. Acest întrerupător de limită oferă montaj la suprafață, făcându-l potrivit pentru instalare pe suprafețe plane.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui comutator de limită?
A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 185 de grade F.