Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CR61KC Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 2no/2nc | AF9JYK 2UYN9

SQUARE D 9007CR61KC Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior 2nr/2nc

În stoc
Articol: AF9JYK Model: 9007CR61KCCrucea Ref: 2UYN9
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
€944.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului4.12 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareUL Clasa I Grupe B, C, D și Clasa II Grupe E, F, G
Formular de contact2NO / 2NC
Adâncime2.08 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime6.1 "
IP Rating-ul67
MişcareOrice direcție
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Forța de operare3 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj90 grade
Voltaj600AC / DC
Lăţime2.72 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeServomotorLungimea actuatoruluiIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț
SQUARE D 9007AW18 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 2no/2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F€759.65
SQUARE D 9007AW38 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Actuator superior 2no/2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Orizontală1, 2, 4, 12, 133 lb.0 de grade până la 185 de grade F€827.76
SQUARE D 9007C62B Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 2no/2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€483.30
SQUARE D 9007C66B2 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 2no/2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€566.29
SQUARE D 9007CR61C Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită de rezistență 2no/2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, întreținut1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€967.01
SQUARE D 9007C62N2 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 2no/2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, cuplu redus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€565.84
SQUARE D 9007C66N2 Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită pentru sarcini grele 2no/2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, cuplu redus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 grade până la 185 grade F€716.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CR61KC Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior 2nr/2nc
€944.15 /unitate