Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 21 mm |
Dimensiunea canalului | 21 mm |
Toleranța forajului | +0.02 mm până la +0.041 mm |
Tip alezaj | prelucrabil |
Dimensiunea cuplajului | WE20 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 3.7 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 42 |
Putere nominală la 1200 RPM | 44 |
Putere nominală la 1750 RPM | 64 |
Putere nominală la 1800 RPM | 66 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 11 |
Putere nominală la 3450 RPM | 126 |
Putere nominală la 3600 RPM | 126 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 1.8 |
Putere nominală la 690 RPM | 25 |
Putere nominală la 870 RPM | 32 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 114 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 52mm |
Calea cheii | Fără keyway, potrivit pentru reboring |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 3 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 2.4 " |
RPM max | 6600 RPM |
Tip produs | Dura-Flex Metric BTS Hub |
Momentul nominal | 260 |
Setați dimensiunea șurubului | M10X1.5 |
Set de șuruburi | M10 X 1.5 |
Lungimea șurubului de setare | 20 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 50 " |
Mărimea | WE20 |
Temp. Evaluare | -40 până la 93 grade C |
Gama de cuplu | LO107006 |
Tip | Standard |