ALTRONIX Surse de alimentare din seria AL300ULX


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 12 VDC sau 24 VDC , Curent de ieșire: 2.5A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tensiune de ieșire: 12 VDC sau 24 VDC
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)Tensiune de intrareArticolTipPreț (ex. TVA)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 2.5A RoșuAlimentare / Încărcător€432.21
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 VAC / 230 VACAlimentare 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Alimentare / Încărcător€481.14
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VACSursa de alimentare 16PTC 12Dc sau 24Dc @ 2.5AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.72

Surse de alimentare din seria AL300ULX

Sursele de alimentare din seria Altronix AL300ULX sunt folosite pentru a converti o intrare de 115 VCA, 60 Hz în ieșiri 1 / 4 / 8 / 16 sigure sau protejate PTC. Aceste surse de alimentare au o construcție din oțel / fenolic / fibră de sticlă pentru rezistență mecanică și rezistență la coroziune. Sunt integrate cu un încărcător încorporat pentru baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și oferă protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit. Acestea trec automat la baterie de rezervă în cazul unei defecțiuni de curent alternativ și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F. Sunt disponibile la înălțimi ale carcasei de 13.5 și 15.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?