Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX AL300ULXR 12vdc sau 24vdc @ 2.5a roșu | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR Sursă de alimentare 12vdc sau 24vdc @ 2.5a roșu

În stoc
Articol: AD9KKT Model: AL300ULXRCrucea Ref: 4TEN3
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
€433.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 2.5A Roșu
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)Tensiune de intrareArticolTipPreț
Alimentare ALTRONIX AL300ULXD 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACAlimentare 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Alimentare / Încărcător€518.70
Sursă de alimentare ALTRONIX AL300ULXPD16CB 16ptc 12dc Sau 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACSursa de alimentare 16PTC 12Dc sau 24Dc @ 2.5AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL300ULXR Sursă de alimentare 12vdc sau 24vdc @ 2.5a roșu
€433.12 /unitate