Alimentare ALTRONIX AL300ULXD 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX AL300ULXD Sursă de alimentare 12/24vdc @ 2.5a 115/230

În stoc
Articol: AD9KKP Model: AL300ULXDCrucea Ref: 4TEL9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€518.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7825
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)Tensiune de intrareArticolTipPreț
Sursă de alimentare ALTRONIX AL300ULXPD16CB 16ptc 12dc Sau 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACSursa de alimentare 16PTC 12Dc sau 24Dc @ 2.5AAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.72
Sursă de alimentare ALTRONIX AL300ULXR 12vdc sau 24vdc @ 2.5a roșu | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACSursa de alimentare 12 VDC sau 24 VDC @ 2.5A RoșuAlimentare / Încărcător€433.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL300ULXD Sursă de alimentare 12/24vdc @ 2.5a 115/230
€518.70 /unitate