VÂNZĂTOR APROBAT 32J635 Bară de marfă cu clichet, lungime 80 inch, aluminiu | AC6BEH

APPROVED VENDOR 32J635 Bară de marfă cu clichet, lungime 80 inch, aluminiu

Articol: AC6BEH Model: 32J635
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de marfă cu clichet
Gama de reglare80 "până la 106"
Lungime80 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea tamponului4-3/16" x 2-5/8"
Forma tubuluiRundă
Dimensiunea tubului1-1/2" x 1-1/2"
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.72
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)207.77
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tampoane de capăt (dreptunghiulare, din cauciuc)
    • Forma tubului (rotund)

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareLungimeMaterialDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 32J634 Bară de marfă cu clichet, lungime de 40 inchi din oțel | AC6BEG 32J635 32J63440 "până la 70"40 "Oţel2-2/5" x 3-7/50"1 "x 1"1.12 "€91.83
VINDATOR APROBAT 32J649 Bară de marfă cu clichet, lungime de 63 de inchi din oțel | AC6BEL 32J64963 "până la 114"63 "Oţel2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€98.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J635 Bară de marfă cu clichet, lungime 80 inch, aluminiu