Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 32J634 Bară de marfă cu clichet, lungime de 40 inchi din oțel | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 Bară de marfă cu clichet, lungime de 40 de inchi din oțel

În stoc
Articol: AC6BEG Model: 32J634Crucea Ref: 32J635
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
€93.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de marfă cu clichet
Gama de reglare40 "până la 70"
Lungime40 "
MaterialOţel
Dimensiunea tamponului2-2/5" x 3-7/50"
Forma tubuluiRundă
Dimensiunea tubului1 "x 1"
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)7.01
Lungimea navei (cm)100.08
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tampoane de capăt (dreptunghiulare, din cauciuc)
    • Forma tubului (rotund)

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareLungimeMaterialDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 32J635 Bară de marfă cu clichet, lungime 80 inch, aluminiu | AC6BEH 32J63580 "până la 106"80 "Aluminiu4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 32J649 Bară de marfă cu clichet, lungime de 63 de inchi din oțel | AC6BEL 32J64963 "până la 114"63 "Oţel2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "€100.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J634 Bară de marfă cu clichet, lungime de 40 de inchi din oțel
€93.71 /unitate