Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-3C-CC 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: CA2KAA Model: LFFBVS-3C-CC 1/2Crucea Ref: 0123476

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€46.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2173

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelAsamblateDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-3C-CC Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Da3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94
WATTS LFFBVS-3C 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Nu1"400 de grade F-40 grade F1"€35.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-3C-CC 1/2, intrare 1/2 inch, 600 Psi
€46.04 /unitate