ENERPAC clapete de închidere


Filtru
Material corp: Oţel , dimensiunea A: 3.5 " , Dimensiunea B: 2.5 " , Dimensiunea C: 2.19 " , Dimensiunea D: 0.28 " , Dimensiunea E: 2.88 " , Dimensiunea F: 1.13 " , Dimensiunea H: 1.25 " , Înălțime: 2.5 " , Lungime: 5.57 " , Raport pilot: 7:01 , Interval de presiune: 0 la 10000 psi
StilModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiTip de portPreț (ex. TVA)
A
V42
---€2,002.77
B
SCK1
-3/8 "-18NPTF€4,544.85
C
V72
5000 psiSAE # 4-€2,000.35
D
V17
10000 psi3 / 8 "NPT€652.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?