GUARDAIR Pistol cu ​​mâner de aer, declanșator cu pârghie lungă


Filtru
Material corp: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Gri , Dimensiune admisie: 3/8 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
U80LJ060AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€75.94
A
U80LJ006AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€58.32
B
U75LJ060AA3
49 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€73.05
C
U75LJ006AA3
49 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€55.45

Pistol cu ​​mâner de aer, declanșator cu pârghie lungă

Pistoalele pneumatice cu mâner de pistol Guardair, cu un declanșator cu pârghie lungă, sunt folosite pentru curățarea zonelor greu accesibile și a spațiilor restrânse. Acestea dispun de cârligul de agățare reglabil, patentat al mărcii, care poate fi deplasat pentru o depozitare convenabilă și o duză Venturi capabilă să propulseze cu peste 300 la sută mai multe niveluri de tracțiune, în comparație cu pistoalele pneumatice convenționale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice disponibile în variante de consum de aer de 40 scfm și 49 scfm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?