Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ006AA3, 13 inch lungime, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat U75LJ006AA3, 13 inch lungime, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm

În stoc
Articol: AD2BNP Model: U75LJ006AA3Crucea Ref: 3MLP9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€55.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer49 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei6"
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire3/4 până la 32 "(F) NPT
producție2.8 lbf
Lungime totală13 "
trăgaciManetă lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ060AA3, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm, lungime 67 inch | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€73.06
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ006AA3, 120 Psi, Lungime de 13 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€58.32
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ060AA3, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 67 inch | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€75.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat U75LJ006AA3, 13 inch lungime, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm
€55.45 /unitate