Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ006AA3, 120 Psi, Lungime de 13 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9

GUARDAIR U80LJ006AA3 Pistol cu ​​aer comprimat, 120 Psi, Lungime de 13 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm

În stoc
Articol: AD2BQG Model: U80LJ006AA3Ref încrucișat: 3MLX9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€58.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer40 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei6"
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăWhisper Jet (R)
Lungimea duzei1-1/2 "
Dimensiunea de ieșire3/4 "(F) NPT
producție1.9 lbf
Lungime totală13 "
trăgaciManetă lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ006AA3, 13 inch lungime, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9 U75LJ006AA349 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€55.45
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ060AA3, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm, lungime 67 inch | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€73.06
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ060AA3, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 67 inch | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€75.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR U80LJ006AA3 Pistol cu ​​aer comprimat, 120 Psi, Lungime de 13 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm
€58.32 /unitate