HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator manual al motorului, comutator operator


Filtru
Constructie: fabricate , CP @ 1 faze - 120V: 2 , CP @ 3 faze - 460V: 25 , CP @ 3 faze - 575V: 40 , Material: Oţel inoxidabil , Max. Voltaj: 600 VAC , Stil de montare: Şurub , Lumină pilot: Nu , Tip de pornire: Stilul NEMA , Voltaj: 600 VAC , Dimensiunea firului: # 10 AWG
StilModelArticolHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACEvaluare curentHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VLungimeMax. HPPreț (ex. TVA)
A
HBL13R23D
Întrerupător de deconectare inclus7.530A 307.5155.42 "20€301.06
B
HBL13R22D
Întrerupător de deconectare inclus-30A 30--5.42 "15€204.57
C
HBL7882D
Comutator manual al motorului-85A 85---20€294.31
D
HBL1379D
Comutator manual al motorului7.530A 307.5-4.52 "15€346.77
E
HBL7810D
Comutator manual al motorului-30A 30---20€247.06
F
HBL7852D
Comutator manual al motorului-50A 50---15€218.18
G
HBL1372D
Comutator manual al motorului-30A 30--4.52 "20€168.66
C
HBL7883D
Comutator manual al motorului1085A 851025-40€356.41
H
HBL7853D
Comutator manual al motorului7.550A 507.5--25€307.02
I
HBL7843D
Comutator manual al motorului7.540A 407.5--20€354.22
J
HBL7863D
Comutator manual al motorului1060A 6010--30€399.22
K
HBL1389D
Comutator manual al motorului7.530A 307.5154.52 "20€323.68
L
HBL7862D
Comutator manual al motorului-60A 60---20€331.73
I
HBL7842D
Comutator manual al motorului-40A 40---15€208.77
K
HBL1392D
Comutator manual al motorului-30A 30--4.52 "15€148.24
M
HBL7832D
Comutator manual al motorului-30A 30---15€119.27

Comutator manual al motorului, comutator operator

Dispozitivul de cablare Hubbell - Comutatoarele manuale de motor Kellems sunt utilizate în ventilatoare, pompe, transportoare și mașini electrice pentru a asigura controlul pornire / oprire al motoarelor AC monofazate și trifazate. Acestea au o construcție termostabilită a corpului pentru rezistență la urmărirea arcului electric și pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C. Sunt integrate cu apărătoare laterale opționale pentru siguranță și sunt disponibile cu valori nominale de curent de 30, 40, 50, 60 și 85 A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă întrerupătoare manuale de motor asigurând controlul montării pe suprafață pentru o operare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?