Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D Comutator manual pentru motor, 80 A, 600 V, 3 poli | AB2LVM 1MTE8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D Comutator manual pentru motor, 80 A, 600 V, 3 poli

În stoc
Element: AB2LVM Model: HBL7883DCrucea Ref: 1MTE8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€385.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Amplificatoare AC85
Evaluare curentA 85
Adâncime1.58 "
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Tip de carcasăOperatii Deschise
Condiții de expunereUscat în interior
Înălţime3.28 "
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 240V10
HP @ 3 faze - 460-575V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V40
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP40
Max. Voltaj600 VAC
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
OperatorComuta
Fază3
Lumină pilotNu
SensibilitateNu
Tip demarorStilul NEMA
Voltaj600 VAC
wattage51000
Lăţime3.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Potrivit ca deconectare a motorului

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACEvaluare curentHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VLungimeMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 VAC, 2 poli | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DComutator manual al motorului-30A 30--4.52 "20€170.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D Comutator manual cu motor, cu carcasă, 2 poli, 30 A, 600 VAC, negru | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DComutator manual al motorului-30A 30--4.52 "15€159.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 VAC, 2 poli | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DComutator manual al motorului7.530A 307.5-4.52 "15€372.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Comutator manual cu motor, cu carcasă, 3 poli, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389DComutator manual al motorului7.530A 307.5154.52 "20€314.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D Întrerupător de deconectare închis, 2 poli, 600 VAC, 30 A, gri | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DÎntrerupător de deconectare inclus-30A 30--5.42 "15€219.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A, gri | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DÎntrerupător de deconectare inclus7.530A 307.5155.42 "20€296.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D Comutator manual pentru motor, 3 poli, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DComutator manual al motorului7.540A 407.5--20€359.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D Comutator manual pentru motor, 80 A, 600 V, 3 poli
€385.92 /unitate