BALDOR MOTOR Motoare de frână pentru spălare, trifazice, complet închise


Filtru
Baza: RG , Clasa: F , Tip carcasă: TENV , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 56C , Amperi la sarcină completă: 3-2.9 / 1.45 , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 55 , Montare: F1 , Tip de montare: C-Face, montat pe picior , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 16.31 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5/8 "" , Protectie termala: Automat , Greutate: 50 lbs.
StilModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț (ex. TVA)
A
CEWDBM3554T
34.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT76A175592 grade C3533M€4,735.73
B
CEWDBM3558T
36-5.8 / 2.923.9 LB-FT73A175574 ° C3530M€4,819.12
A
CEWDBM3538
31.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€3,923.59
A
CEWDBM3546T
33-2.9 / 1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€4,267.41
B
CEWDBM3611T
39-8.4 / 4.233.6 LB-FT75D176048 grade C3631M€5,831.14
A
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grade C3517M€4,240.00
B
CEWDBM3615T
313.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT78D175087 grade C3642M€7,044.20
A
CEWDBM3546
3 tel-------€4,351.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?