MOTOR BALDOR CEWDBM3611T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PZW

BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Motor de spălare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PZW Model: CEWDBM3611T

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,831.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi9-8.4 / 4.2
bazăRG
Cuplu de rupere33.6 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă8.88 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină2.33 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere75
RevizuireD
RPM1760
Temp. Creştere48 grade C
Tip3631M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 19.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 32 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR CEWDBM3538 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€3,923.59
MOTOR BALDOR CEWDBM3542 Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENC, Cadru 56C | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grade C3517M€4,240.00
MOTOR BALDOR CEWDBM3546 Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PZR CEWDBM35463 tel-------€4,351.93
MOTOR BALDOR CEWDBM3546T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9 / 1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€4,267.42
MOTOR BALDOR CEWDBM3554T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT76A175592 grade C3533M€4,735.73
MOTOR BALDOR CEWDBM3558T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PZV CEWDBM3558T36-5.8 / 2.923.9 LB-FT73A175574 ° C3530M€4,819.12
MOTOR BALDOR CEWDBM3615T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PZX CEWDBM3615T313.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT78D175087 grade C3642M€7,044.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3611T Motor de spălare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC
€5,831.15 /unitate