MOTOR BALDOR CEWDBM3558T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PZV

BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Motor de spălare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PZV Model: CEWDBM3558T

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,819.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi6-5.8 / 2.9
bazăRG
Cuplu de rupere23.9 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.82 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere73
RevizuireA
RPM1755
Temp. Creştere74 ° C
Tip3530M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 15.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreştereTipPreț
MOTOR BALDOR CEWDBM3538 Motor de spălare, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PZP CEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€3,923.59
MOTOR BALDOR CEWDBM3542 Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENC, Cadru 56C | AJ6PZQ CEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grade C3517M€4,240.00
MOTOR BALDOR CEWDBM3546 Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PZR CEWDBM35463 tel-------€4,351.93
MOTOR BALDOR CEWDBM3546T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6PZT CEWDBM3546T33-2.9 / 1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€4,267.42
MOTOR BALDOR CEWDBM3554T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6PZU CEWDBM3554T34.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT76A175592 grade C3533M€4,735.73
MOTOR BALDOR CEWDBM3611T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PZW CEWDBM3611T39-8.4 / 4.233.6 LB-FT75D176048 grade C3631M€5,831.15
MOTOR BALDOR CEWDBM3615T Motor de spălare, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PZX CEWDBM3615T313.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT78D175087 grade C3642M€7,044.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDBM3558T Motor de spălare, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC
€4,819.12 /unitate