SPEEDAIRE Compresoare electrice de aer, cu o singură treaptă, lubrifiate sub presiune


Filtru
Control: Comutator de presiune , Finalizarea: Pudră acoperită , Hz: 60 , Max. Presiune: 40 psi , Tip motor: Deschideți Dripproof , Număr de etape: 1 , Inălțime totală: 14.75 " , Lungime totală: 22.5 " , Lățimea totală: 15.5 "
StilModelamperiHPFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
4B243
9.0-7.5 / 3.933200-230 / 460€1,837.65
A
4B242
17.5/8.7521115/230€2,373.28

Compresoare electrice de aer, cu o singură treaptă, lubrifiate sub presiune

Compresoarele electrice de aer SPEEDAIRE furnizează aer comprimat pentru operarea pistoalelor de pulverizare. Sunt ideale pentru alimentarea sculelor pneumatice care necesită presiune ridicată a aerului. Pompele sunt lubrifiate cu ulei cu ajutorul unui lubrifiant prin stropire, prin urmare, fluxul de aer a generat transportul unei cantități mici de ulei pentru funcționarea lină a sculelor. Acestea sunt solide pe podea sau pe sol pentru a asigura o funcționare stabilă. Aceste compresoare sunt fabricate din fontă cu strat de pulbere și sunt dotate cu vizor de ulei, manometru și o supapă de siguranță a presiunii pentru controlul funcționării. Alegeți între compresoare de aer electrice monofazate și trifazate, disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?