Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B242 2 CP | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 Compresor electric de aer 2 CP

În stoc
Articol: AD6VWA Model: 4B242

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,373.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 2 "
amperi17.5/8.75
Tip compresorPlacă de bază
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare79
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune11.6
HP2
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă40 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit40
Setarea presostatului la pornire30
Inălțime totală14.75 "
Lungime totală22.5 "
Lățimea totală15.5 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei12 uncie
RPM pompă1000
Tip rezervorFără rezervor
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)54.36
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (nu)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPFazăVoltajPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B243 3 CP | AD6VWB 4B2439.0-7.5 / 3.933200-230 / 460€1,837.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 Compresor electric de aer 2 CP
€2,373.28 /unitate