A B Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 3.5 , CFM @ încărcare completă: 19.7 , Datorie: Industrial , Tip evacuare: Mâner , Viteză liberă: 16,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.4 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: trăgaci , Viteza variabila: Da
Slefuitoare cu disc cu aer, 16000 rpm
Slefuitoarele cu aer Speedaire sunt utilizate pentru curățarea modelării anvelopelor, a portului și lustruirea și șlefuirea generală de mare viteză în spații restrânse. Aceste unități folosesc putere pneumatică pentru îndepărtarea rapidă a materialului din piesele de prelucrat. Mânerul în stil pistol oferă confort operatorului datorită formei ergonomice și vibrațiilor reduse. Aceste șlefuitoare cu aer sunt disponibile în dimensiuni ale plăcuțelor de la 3 la 5 inci.