Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu disc cu aer SPEEDAIRE 10D237 Industrial 0.4 CP 3 inchi | AA2BZU

SPEEDAIRE 10D237 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 3 inchi

În stoc
Articol: AA2BZU Model: 10D237
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
€183.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă19.7
TaxăIndustrial
Tip de evacuareMâner
Viteză gratuită16,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4.875 "
Tipul feței tamponuluiCârlig
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
Slefuitor cu disc cu aer SPEEDAIRE 10D238 Industrial 0.4 CP 3 - 5 inchi | AA2BZV 10D2385 11 / 16 "3 "până la 5"€149.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D237 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 3 inchi
€183.40 /unitate