EATON Pompe cu piston cu circuit deschis seria 70423


Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70423 sunt ideale pentru echipamente de beton, camioane de gunoi, buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane cu vid, instalații de foraj și manipulatoare telescopice. Aceste pompe cu piston acționează cilindri hidraulici și motoare în construcții mobile și mașini agricole pentru o rezoluție rapidă....timpii de punere și recuperare în pistonul în circuit deschis. Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
70423-LBF
€5,863.97
RFQ
B
70423-RBM
€6,089.68
RFQ
B
70423-LBD
€6,001.54
RFQ
C
70423-LBE
€6,227.25
RFQ
D
70423-LBG
€6,089.68
RFQ
A
70423-RBS
€5,863.97
RFQ
E
70423-LBA
€6,089.68
RFQ
E
70423-LBB
€6,001.54
RFQ
F
70423-RBT
€6,089.68
RFQ

Mecanism de lucru

  • Când presiunea de ieșire atinge setarea compensatorului, o bobină a compensatorului se schimbă împotriva forței arcului pentru a permite presiunii de ieșire a pompei să ajungă la servo pistonul intern.
  • Cursa redusă a pistonului în grupul rotativ și debitul scăzut la ieșirea pompei sunt rezultatul suprafeței și presiunii pistonului servo care împinge placa oscilătoare.
  • În timp ce presiunea sistemului scade sub setarea compensatorului, forța arcului permite compensatorului să se întoarcă înapoi în direcția opusă.
  • Apoi, prin uleiul din camera pistonului, o conductă de scurgere a carcasei returnează uleiul din camera pistonului servo în rezervor.
  • Prin reducerea forței pistonului servo, arcul de prelungire forțează placa oscilantă înapoi pe cursă la unghi și debit maxim.
  • Pompa asigură apoi debitul necesar pentru a menține presiunea compensatorului, menținând-o la o valoare constantă.

DESCRIERE

  • Au o carcasă compactă din aluminiu care rezistă la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste pompe respectă Codul de curățenie ISO 18/13 pentru a preveni contaminarea.
  • Sunt echipate cu plăci din spate cu porturi laterale și posterioare și au o viteză nominală maximă de 3000 RPM.
  • Vin cu o placă cu came pentru a distribui fluxul de ulei în zonele greu accesibile.
  • Aceste pompe cu piston au 2 flanse de montare SAE pentru a rezista la presiune mare.
  • Sunt echipate cu o bobină compensatoare de presiune pentru a menține un debit constant.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a pompelor cu piston cu circuit deschis Eaton seria 70423?

Aceste pompe pot fi funcționate la temperaturi cuprinse între -29 și 107 grade C.

Care sunt cerințele de instalare pentru aceste pompe cu piston cu circuit deschis Eaton seria 70423?

  • Instalați pompele cu piston astfel încât scurgerea carcasei să asigure un nivel de ulei la / deasupra liniei centrale a unității.
  • Nivelul uleiului trebuie să fie la linia centrală sau mai sus înainte de a porni pompa cu piston.
  • Asigurați-vă că conducta de scurgere a carcasei este de dimensiuni suficiente pentru a limita presiunea carcasei la 2 bar.
  • Cuplul combinat necesar pentru a porni două sau mai multe pompe nu trebuie să depășească cuplul nominal al arborelui în aceste pompe cu piston.

Care sunt valorile nominale de presiune continuă și maximă intermitentă ale acestor pompe?

Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70423 au o presiune nominală continuă de 210 bar și o presiune intermitentă maximă de 265 bar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?