SHURTAPE Bandă HVAC


Filtru
Diametru: 1.89 " , Forma: Roll continuu , latime: 48mm
StilModelGrosimePuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A
DC 181
2.8mil.38 oz / in.AcrilArgintiu metalizat / negru110mPolipropilenă metalizată-10 grade până la 210 grade F30 lb./in.€41.69
B
DC 181
2.8mil.38 oz / in.AcrilImprimare alb / negru110mPolipropilenă-10 grade până la 210 grade F30 lb./in.€39.08
C
LS 300
2.85mil.35 oz / in.AcrilImprimare alb / negru55mFilm de propilenă turnată-35 grade până la 210 grade F37 lb./in.€20.34
D
PC 858 CA
13.5mil.70 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sinteticArgintiu metalic / negru Print55mPolietilenă metalizată impermeabilă50 de grade până la 212 de grade F27 lb./in.-
RFQ

Bandă HVAC

Benzile Shurtape HVAC sunt proiectate în conformitate cu standardele UL 181A-P/B-FX și au un adeziv acrilic agresiv, potrivit pentru conectarea și etanșarea cusăturilor pe îmbinări, conexiuni și plăci de conducte din fibră de sticlă. Aceste benzi formează legături etanșe într-un interval de temperatură de la -20 la 260 de grade F și oferă o stabilitate îmbunătățită la fluctuațiile extreme de temperatură. Sunt disponibile în variante de lungime de 55 m și 110 m Raptor Supplies.
Oferim și Shurtape casetele lui Gaffer cu un finisaj mat suplimentar care previne reflexia luminii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?