SHURTAPE Bandă Gaffers


Filtru
Puterea de aderență: 75 oz / in. , Adeziv: Cauciuc , Nota: Industrial , Lungime: 50m , Forma: Roll continuu , Rezistență la tracțiune: 50 lb./in. , Grosime: 10.75mil. , Tip: Banda lui Gaffer
StilModelCuloriDiametruMaterialTemp de performanțăLăţimePreț (ex. TVA)
A
P-628
Negru6.068 "Pânză acoperită50 de grade până la 180 de grade F24mm€1,773.75
B
P-628
Negru6.083 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 180 de grade F72mm€1,439.10
C
P-628
Maro6.071 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 180 de grade F48mm-
RFQ
D
P-628
Gri6.071 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 180 de grade F48mm€1,359.58
A
P-628
Verde6.071 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 180 de grade F48mm€1,495.54
E
P-628
Roșu6.071 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 200 de grade F48mm€1,605.59
F
P-628
Alb6.071 "Pânză acoperită cu vinil50 de grade până la 200 de grade F48mm€1,495.54
A
P-628
Galben6.071 "Pânză acoperită50 de grade până la 180 de grade F48mm€1,495.78

Bandă Gaffers

Benzile Shurtape Gaffer sunt folosite pentru a îmbina și a lipit fire, cabluri, lumini sau elemente de recuzită în industriile audio/vizuale, televiziune, fotografie, expoziții comerciale, convenții, ospitalitate, teatru și film. Aceste unități au un suport din pânză de vinil cu adeziv puternic pentru a oferi o rezistență excelentă la tracțiune, rezistență maximă la căldură și îndepărtare ușoară fără a deteriora sau a lăsa reziduuri de adeziv. Benzile cu finisaj mat, ușor de rupt, previn reflexia luminii și se conformează cu ușurință unei podele tipice de scenă pentru a evita împiedicarea și pentru a menține atractivitatea estetică a ambianței. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi Gaffer de calitate industrială disponibile în variante de lățime de 24, 48 și 72 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?