Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE LS 300 Bandă Hvac 48mm x 55m 3 Mil Negru | AA2ALJ 10A411

SHURTAPE LS 300 Hvac Tape 48mm x 55m 3 Mil Black

În stoc
Element: AA2ALJ Model: LS 300Crucea Ref: 10A411
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
€20.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda H VAC
Puterea de aderență35 oz / in.
AdezivAcril
CuloriImprimare alb / negru
Diametru1.89 "
Lungime55m
MaterialFilm de propilenă turnată
Temp de performanță-35 grade până la 210 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune37 lb./in.
Grosime2.85mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăForța de tracțiunePreț
SHURTAPE DC 181 Bandă HVAC 48 x 110m 3 mil Negru Imprimat | AA2ALG 10A374 DC 1812.8mil.38 oz / in.AcrilImprimare alb / negru110mPolipropilenă-10 grade până la 210 grade F30 lb./in.€39.08
SHURTAPE DC 181 Bandă HVAC 48 x 110m 3 mil Argintiu metalic | AA2ALH 10A375 DC 1812.8mil.38 oz / in.AcrilArgintiu metalizat / negru110mPolipropilenă metalizată-10 grade până la 210 grade F30 lb./in.€41.68
SHURTAPE PC 858 CA Bandă Hvac 48 x 55m 14 Mil Argintiu metalic | AA2ALL 10A413 PC 858 CA13.5mil.70 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sinteticArgintiu metalic / negru Print55mPolietilenă metalizată impermeabilă50 de grade până la 212 de grade F27 lb./in.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE LS 300 Hvac Tape 48mm x 55m 3 Mil Black
€20.34 /unitate