Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere ENERPAC V72 acţionată cu pilot 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0

ENERPAC V72 Supapă de reținere acționată cu pilot 10 Gpm

În stoc
Articol: AE6TGL Model: V72Crucea Ref: 5UXD0

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,000.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Dimensiunea A3.5 "
Dimensiunea B2.5 "
Dimensiunea C2.19 "
Dimensiunea D0.28 "
Dimensiunea E2.88 "
Dimensiunea F1.13 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H1.25 "
Dimensiunea K2"
Dimensiunea L2.88 "
Max. Debitul de ulei10 g / min
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Raportul pilot7:01
Dimensiunea portuluiSAE # 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3455
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481302090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiTip de portPreț
Supapă de reținere ENERPAC V17 3/8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT€652.77
Supapă de reținere ENERPAC SCK1 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK1-3/8 "-18NPTF€4,544.84
Supapă de reținere acționată pilot ENERPAC V42 | CM9MAA V42---€2,002.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC V72 Supapă de reținere acționată cu pilot 10 Gpm
€2,000.36 /unitate