Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere ENERPAC SCK1 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90

ENERPAC SCK1 Supapă de reținere 3/8-18 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DWV Model: SCK1Crucea Ref: 25TV90
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
€4,544.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
BodyOţel
Material corpOţel
Înălţime2.5 "
Lungime5.57 "
Max. curgereGPN 4
Max. Flux GPM4
Max. Debit4 g / min
Numărul de căi2
Dimensiunea portului3/8 "-18
Tip de portNPTF
Domeniul de presiune0 la 10000 psi
TipVerifica

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiTip de portPreț
Supapă de reținere ENERPAC V72 acţionată cu pilot 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0 V725000 psiSAE # 4-€2,000.36
Supapă de reținere ENERPAC V17 3/8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "NPT€652.77
Supapă de reținere acționată pilot ENERPAC V42 | CM9MAA V42---€2,002.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SCK1 Supapă de reținere 3/8-18 4 GPM
€4,544.84 /unitate