Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere ENERPAC V17 3/8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79

ENERPAC V17 Supapă de reținere 3/8-18 4 GPM

În stoc
Element: AH2DWJ Model: V17Crucea Ref: 25TV79
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
€652.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de căi2
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiTip de portPreț
Supapă de reținere ENERPAC V72 acţionată cu pilot 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0 V725000 psiSAE # 4-€2,000.36
Supapă de reținere ENERPAC SCK1 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK1-3/8 "-18NPTF€4,544.84
Supapă de reținere acționată pilot ENERPAC V42 | CM9MAA V42---€2,002.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC V17 Supapă de reținere 3/8-18 4 GPM
€652.77 /unitate