AKRO-MILS 30094 Coșuri de raft Shelfmax


Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30094 sunt concepute pentru a fi plasate pe rafturi pentru depozitarea și organizarea eficientă a pieselor mici, uneltelor și consumabilelor.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 21 3 / 4 " , Lățimea interioară: 5" , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 35 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 10 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30094BLU
Albastru€34.03
B
30094CLAR
clar€32.49
C
30094RED
Roșu€34.03

30094 Coșuri de raft Shelfmax

Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30094 sunt concepute pentru a fi plasate pe rafturi pentru depozitarea și organizarea eficientă a pieselor mici, uneltelor și consumabilelor.

DESCRIERE

  • Aceste coșuri de raft au o construcție din plastic pentru rigiditate structurală și rezistență la impact.
  • Sunt disponibile în culori roșu, albastru și transparent/clar și au un sistem de stocare cu coduri de culoare pentru identificarea diferitelor articole depozitate în aceeași zonă.
  • Aceste coșuri de rafturi pot fi folosite cu rafturi de 12, 18 și 24 de inci lungime / rafturi / unități verticale de depozitare și recuperare.
  • Sunt coșuri de rafturi de 6 inci înălțime care se pot cuibări împreună atunci când sunt goale sau formează depozitare stabilă.
  • Aceste coșuri de raft au un design dintr-o singură bucată pentru impermeabilizare și neafectate de ulei sau grăsime.
  • Ele pot rezista la sarcini de până la 32 lb.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29301 Suport pentru carduri: Acest suport transparent este potrivit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft.

Întrebări Frecvente

Sunt pubele Akro-Mils ecologice?

Coșurile de raft Akro-Mils sunt fabricate 100% din plastic reciclat (polipropilenă cu impact puternic) care poate rezista mai mult decât coșurile din carton ondulat, reducând astfel costurile de înlocuire și făcându-le ecologice.

Pot fi curățate cu ușurință recipientele Akro-Mils 30094 Series ShelfMax?

Da, aceste pubele pot fi curățate cu ușurință folosind apă și săpun blând.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?