Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30094SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NQU 40K455

AKRO-MILS 30094SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent

În stoc
Articol: AD3NQU Model: 30094SCLARCrucea Ref: 40K455
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
€32.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară21 3 / 4 "
Lățimea interioară5"
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet10
Volum0.4 cu. ft.
Capacitate volum0.4 cu. ft.
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30094RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AA2EKN 10F118 30094REDRoșu€34.04
AKRO-MILS 30094BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AA2EKQ 10F120 30094BLUAlbastru€34.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30094SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent
€32.49 /unitate