Ventilator de evacuare DAYTON 7AD18 20 inch 115/208-230 V | AF3BBX

DAYTON 7AD18 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V

În stoc
Articol: AF3BBX Model: 7AD18

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,804.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP3581
CFM @ 0.125-In. SP3148
CFM @ 0.250-In. SP2469
CFM @ 0.375-In. SP1160
CFM @ 0.500-In. SP657
Fan RPM953
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.5 / 2.2-2.2
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.3
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.837
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.500-In. SPObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiFan RPMObturator de perete din fibra de sticla nr.Adâncimea flanșeiLățimea flanșeiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC74 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,632.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC77 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDU 7CC77Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,602.96
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC78 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDV 7CC78Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,676.25
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC80 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,745.26
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC81 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDY 7CC81Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,757.57
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC83 24 inch volți 115/208-230 | AF3FEA 7CC83Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,820.48
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC84 24 inch volți 208-230/440 | AF3FEB 7CC84Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,854.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD18 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V
€1,804.91 /unitate