DAYTON 7CF45 Ventilator standard 27 474 cfm 208-230/460V | AJ2JXP

DAYTON 7CF45 Ventilator standard 27 474 cfm 208-230/460V

În stoc
Articol: AJ2JXP Model: 7CF45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,086.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard cu motor și pachet de antrenare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C312
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1.25 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.48 "
CFM @ 0.000-In. SP27,474
CFM @ 0.125-In. SP25,206
CFM @ 0.250-In. SP22,529
CFM @ 0.375-In. SP18,065
Fan RPM540
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C220
Adâncimea flanșei2"
Lățimea flanșei54 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.8 / 2.9
Obturator de perete galvanizat Nr.1C211
Înălţime54 "
HP2
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU7
Max. BHP2.40
Max. Adâncime23.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.1.25 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Adâncimea Venturi7"
Voltaj208-230 / 460 VCA
Weatherhood Nr.1WBW4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.0855
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pachet de unitate cu motor inclus: Da
    • Perete motorizat Galv. Nr. stoc Shutter: 3C731

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.500-In. SPObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiFan RPMObturator de perete din fibra de sticla nr.Adâncimea flanșeiLățimea flanșeiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD18 20 inch 115/208-230 V | AF3BBX 7AD18Ventilator de evacuare standard6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,804.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC74 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,632.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC77 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDU 7CC77Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,602.96
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC78 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDV 7CC78Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,676.25
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC80 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,745.26
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC81 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDY 7CC81Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,757.57
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC83 24 inch volți 115/208-230 | AF3FEA 7CC83Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,820.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CF45 Ventilator standard 27 474 cfm 208-230/460V
€3,086.89 /unitate