VESTIL HDD-36-10-P Dumper cu tambur, portabil, hidraulic, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | CE3DZT

VESTIL HDD-36-10-P Dumper cu tambur, portabil, hidraulic, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch

Element: CE3DZT Model: HDD-36-10-P
€8,496.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.8" rigid, 6" pivotant
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Chute Reach14 "
Dimensiunea jgheabului24 "
Cilindru Dia.2 1 / 2 "
Lungimea cilindrului18 "
Adâncime61 1 / 2 "
Drum dia.16 1/2 "până la 23 1/2"
Înălțimea tamburului27 1/2 "până la 39 1/2"
Material tamburOțel, plastic, fibră
Rotirea tamburului135 grade
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Unghiul de descărcare45 grade
Inaltime36 "
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56
Frecvență60 Hz
Dia Caster fata.8"
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.8"
Lățimea roții din față2"
Lungimea cablului de control de mână8 ft.
HP3/4 CP
Lungimea nivelului63 3 / 4 "
Înălțime coborâtă63 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi36 "
Stilul motoarelor56 Frame
Numărul lui Caster4
Numărul de roți4
Fază1
PortabilDa
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereelectric
Ridica Timpul42 sec.
Înălțimea ridicată96 "
Dia rotor spate.6"
Lățimea roții din spate2"
Dia roata spate.6"
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea de rotație96 "
Voltaj115V
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea de gunoiCapacitateChute ReachSursa de putereRidica TimpulÎnălțimea de rotațieCuloriCilindru Dia.Preț
VESTIL HDD-48-10-P Dumper cu tambur, 1000Lb. Capacitate | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.116 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€6,947.72
RFQ
VESTIL HDD-60-7-P Dumper cu tambur, 750 lb. Capacitate | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.137 1 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€8,049.55
VESTIL HDD-72-10-P Dumper cu tambur, 72 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Cu cablu electric42 sec.157 1 / 2 "Albastru, galben2 1 / 2 "€9,037.84
VESTIL HDD-48-7-P Dumper cu tambur, 48 inci înălțime, 750 lb. Capacitate | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Cu cablu electric34 sec.116 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€8,552.21
VESTIL HDD-36-7-P Dumper cu tambur, 36 inci înălțime, 750 lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, galben2 1 / 2 "€7,381.92
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Dumper hidraulic portabil cu tambur, jgheab din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, argintiu2 1 / 2 "€13,071.67
VESTIL HDD-36-15-P Dumper hidraulic portabil cu tambur, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, galben2 1 / 2 "€9,474.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDD-36-10-P Dumper cu tambur, portabil, hidraulic, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch
€8,496.06 /unitate