SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional în vrac de 3/4 "250 psi


Filtru
Culoare: Roșu , Diametru interior: 3 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.125 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F
StilModelMaterialul de acoperireLungimeMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
10A220
Chemivic500ftNitril€2,042.09
A
5W731
Rezistent la ulei de nitril150ftRezistent la ulei de nitril€726.58

Furtun de aer multifuncțional în vrac de 3/4 "250 psi

Furtunurile de aer multifuncționale Speedaire transportă aer comprimat către unelte și echipamente pneumatice. Aceste furtunuri de aer flexibile pot fi tăiate la lungimea dorită, iar la capetele furtunurilor pot fi adăugate fitinguri compatibile pentru a le conecta la unelte și echipamente. Furtunurile sunt derulate și pot fi depozitate pe o bobină pentru a le ține departe atunci când nu sunt folosite. Acceptă fitinguri, instalate cu sertizare / ferule / cleme. Acestea sunt disponibile în lungimi cuprinse între 150 și 500 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?