- Accesorii: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Utilizari:
Cutterul pentru garnituri Allpax AX7000 este utilizat pentru a crea garnituri cu flanșă, inel și forme neregulate din materiale nemetalice pentru garnituri, cum ar fi plută, fibre și cauciuc. Acest tăietor de garnituri Allpax AX7000 este, de asemenea, folosit pentru a tăia mai multe garnituri de aceeași dimensiune în centralele electrice, fabricile de bere, petrochimice, farmaceutice și industriile de prelucrare a alimentelor.
Caracteristici:
- Allpax AX7000 este o mașină de tăiat garnituri în stil rotativ M3, ideală pentru tăierea precisă a flanșelor, inelelor și a garniturilor de formă neregulată din materiale nemetalice, cum ar fi pluta, fibrele și cauciucul.
- Dispune de o manivelă pentru atragerea materialelor garniturii către discurile de tăiere prin rotirea acestora și inițierea procesului de tăiere a garniturii la tăietorul de garnituri Allpax AX7000.
- Dispozitivul de tăiere a garniturii Allpax AX7000 are un gât de 7 inchi pentru tăierea garniturilor cu lățimi ale feței cuprinse între 1/4 și 7 inci și diametre cuprinse între 2 inchi (intern) și 22 inci (exterior).
- Dispune de un cadru din fontă rezistent, cu componente din oțel de precizie pentru rezistență structurală și funcționare pe termen lung.
- Dispozitivul de tăiere a garniturii Allpax AX7000 este echipat cu discuri rotative de tăiere durabile din oțel tratat termic pentru tăierea garniturii cu grosimi de până la 1/4 inci.
- Acest Allpax AX7000 se montează pe un banc de lucru cu menghină sau pe o flanșă verticală cu ajutorul clemelor C.
Accesorii compatibile:
- Bare de scară: Raptor Supplies livrează o bară la scară medie pentru a extinde gama de tăiere a dispozitivului de tăiere a garniturii Allpax AX7000 de la 22 la 42 inci și un bară la scară lungă pentru a extinde intervalul de tăiere de la 42 la 62 de inci.
Standarde și aprobări:
- Dispozitivul de tăiat garnituri Allpax AX7000 îndeplinește standardele OSHA pentru a asigura un mediu de lucru sigur și fără pericole.
Instalare:
- Dispozitivul de tăiat garnituri Allpax AX7000 este montat pe o menghină sau prins pe o bucată de fier unghiular în poziție verticală.
- Înainte de operație, banda de protecție peste discurile de tăiere ale Allpax AX7000 trebuie îndepărtată, având grijă la marginile lor ascuțite.
- Piesele tăietorului de garnituri Allpax AX7000 pot necesita ajustare în funcție de aplicație. Discul de tăiere superior poate necesita, de asemenea, ascuțit folosind o piatră de ascuțit manual.
- Se recomandă curățarea și lubrifierea regulată a angrenajelor și pieselor dispozitivului de tăiere a garniturii Allpax AX7000 folosind un ulei ușor de mașină.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg dispozitivul de tăiere a garniturii potrivit?
R. Primul factor decisiv asupra căruia utilizatorul trebuie să decidă este dacă ansamblul trebuie să fie staționar sau portabil.
În general, tăietoarele circulare pentru garnituri în stil extensie sunt portabile și ușoare. Aceste seturi de tăiere a garniturii sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale nemetalice sau nerigide pentru garnituri. Pe de altă parte, tăietoarele rotative de garnituri sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe.
Frezele rotative pentru garnituri sunt ideale pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată. Aceste tăietoare de garnituri sunt acționate fie folosind o manivela, fie folosind un motor electric. Versiunea motorizată oferă o funcționare rapidă, fără probleme, dar necesită energie electrică. Frezele rotative pentru garnituri actionate manual nu necesita alimentare electrica si pot fi instalate oriunde.
Utilizatorii își pot restrânge și mai mult căutarea tăietorilor de garnituri potrivite selectând pe baza specificațiilor diametrului de tăiere care indică lățimile feței garniturilor finite.
Î. Care este diferența dintre un tăietor rotativ de garnituri și un tăietor de garnituri de tip extensie?
A. Un tăietor de garnituri de tip rotativ este utilizat pe scară largă în aplicațiile care au o constrângere de instalare permanentă, în timp ce tăietorul de garnituri de tip extensie poate fi mutat cu ușurință dintr-o locație în alta pentru tăierea garniturilor cu diametru mare. Acesta din urmă, spre deosebire de primul, necesită, de asemenea, ca materialul de garnitură să fie așezat plat pe un banc de lucru sau o masă dedicată de fabricare a garniturii.
Î. Cutterul pentru garnituri Allpax AX7000 necesită asamblare?
R. Nu, tăietorul de garnituri Allpax AX7000 vine complet asamblat și pre-ajustat pentru utilizare din fabrică.
Î. Cutterul pentru garnituri Allpax AX7000 vine în alte variante?
A. Raptor Supplies poate livra un similar (Allpax AX7001) tăietor de garnituri pentru tăierea materialelor metalice, cum ar fi oțel moale, cupru, zinc și alamă. Dispozitivul de tăiere a garniturii montat pe banc Allpax AX7001 are, de asemenea, un gât de 8.75 inci pentru realizarea de garnituri, inele și flanșe cu lățimi ale feței cuprinse între 1/2 și 8-3/4 inci.